Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSS25-0025B TO-220AC 25 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160744-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS25-0025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 25 A · Durchlassspannung U(F): 520 mV · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AC · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 25 V · Sperrstrom I(r): 20 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 25 V · Typ (Hersteller-Typ): DSS25-0025B

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSS25-0025B
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
520 mV
Durchlassspannung Referenz:
25 A
Sperrstrom I(r):
20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
25 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, IXYS, DSS25-0025B, 192-483, schottky-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,09*
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,34*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,54*
1
€ 5,95*
ab € 0,605*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,164*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0193*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0204*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0362*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0251*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0216*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 212 SA-CB
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 V
ab € 1,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,506*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.