Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 95 A MEE95-06DA TO-240AA Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160743-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEE95-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
diodenmodul
Dioden-Modul

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 A · Durchlassspannung U(F): 1.55 V · Durchlassstrom I(F): 95 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-240AA · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 1.2 kA · I(FSM 60Hz): 1.3 kA · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Standardioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns · Typ (Hersteller-Typ): MEE95-06DA

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: IXYS, MEE95-06DA, fred-modul, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 31,95*
€ 4,00*
ab € 24,31*
€ 31,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.