Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS43531 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 50 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607401-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS43531
EAN/GTIN:
     5024747435319
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
alle antirutschbänder 50mm schwarz
Rocol RS43531 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 50 mm

Antirutschklebeband schwarz

ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 18.25 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18.25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
18.25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Rocol
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 50mm, Rocol, RS43531, bodenmatten, gummimatten, rutschbelag
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 72,68*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 58,19*
€ 72,70*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 73,04*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 60,51*
€ 76,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 100,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00438* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,52*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,07*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,04*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 132,98*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,91*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 94,01*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 181,63*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 272,80*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 243,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.