Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607400-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS43530
EAN/GTIN:
     5024747435302
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm

Antirutschklebeband schwarz

ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 18.25 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18.25 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
18.25 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Rocol
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 34,81*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 27,02*
€ 34,83*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 27,72*
€ 35,89*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 27,81*
€ 36,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,42*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,06*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 128,91*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,60*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 91,02*
Ähnlich
Rocol
43531
ab € 55,05*
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 40,28*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,54*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 275,32*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 240,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.