Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 75 A MEA75-12DA TO-240AA Array - 1 Paar gemeinsame Anoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160739-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEA75-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Dioden-Modul

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 A · Durchlassspannung U(F): 2.17 V · Durchlassstrom I(F): 75 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-240AA · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 1.2 kA · I(FSM 60Hz): 1.3 kA · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Anoden · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Standardioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns · Typ (Hersteller-Typ): MEA75-12DA

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Anoden
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-240AA
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
MEA75-12DA
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
75 A
Durchlassspannung U(F):
2.17 V
Durchlassspannung Referenz:
100 A
Sperrstrom I(r):
2 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
300 ns
I(FSM 50Hz):
1.2 kA
I(FSM 60Hz):
1.3 kA
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, diodenmodul ixys, IXYS, MEA75-12DA, fred-modul, gleichrichter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 26,93*
€ 6,95*
ab € 23,47*
€ 26,94*
€ 5,90*
ab € 20,12*
€ 28,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,99*
€ 29,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.