Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Schnelle Si-Gleichrichterdiode MEO500-06DA D-55 600 V 514 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160736-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEO500-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
diodenmodul ixys
Schnelle Si-Gleichrichterdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 300 A · Durchlassspannung U(F): 1.36 V · Durchlassstrom I(F): 514 A · Gehäuseart (Halbleiter): D-55 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 4800 A · I(FSM 60Hz): 5280 A · Montageart: Rundlochmontage · Produkt-Art: Schnelle Si-Gleichrichterdiode · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 24 mA · Sperrverzugszeit T(rr): 250 ns · Typ (Hersteller-Typ): MEO500-06DA

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
D-55
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
MEO500-06DA
Montageart:
Rundlochmontage
Durchlassstrom I(F):
514 A
Durchlassspannung U(F):
1.36 V
Durchlassspannung Referenz:
300 A
Sperrstrom I(r):
24 mA
Betriebstemperatur (max.) (num):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
250 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
I(FSM 50Hz):
4800 A
I(FSM 60Hz):
5280 A
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: IXYS, MEO500-06DA, fred-modul, Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,64*
€ 80,06*
€ 5,90*
ab € 60,68*
€ 80,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 91,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 105,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,54*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 906,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.