Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standarddiode DH40-18A TO-247-2 1800 V 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160732-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DH40-18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 40 A · Durchlassspannung U(F): 2.7 V · Durchlassstrom I(F): 40 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Serie (Halbleiter): SONIC-FRD · Sperrspannung U(R): 1800 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1800 V · Sperrverzugszeit T(rr): 100 ns · Typ (Hersteller-Typ): DH40-18A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-2
Serie (Halbleiter):
SONIC-FRD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DH40-18A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
2.7 V
Durchlassspannung Referenz:
40 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1800 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
100 ns
Sperrspannung U(R):
1800 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100ns, gleichrichter ixys, IXYS, DH40-18A, sonic fred schnelle diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,83*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 6,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 8,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,06*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0909*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0871*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0975*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,1004*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1228*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.