Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.25 mm² Schwarz Goobay 57198 100 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607099-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57198
EAN/GTIN:
     4040849571985
Suchbegriffe:
Cat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kat5
CAT 5E Netzwerkkabel, U/UTP 100m

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Farbe: Schwarz · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 57198 · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PE · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Ungeschirmt,Rund,CCA-Leiter,UV-Beständig,Wasserdicht · Kabel-Typ (Kategorisierung): Netzwerkkabel · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 2 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Typ (Hersteller-Typ): 57198

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,245*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 17,83*
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 20,17*
€ 23,40*
Lager 102
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 23,42*
1
pro Packung
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 26,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2019* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.