Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay 93265 Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 4 x 2 x 0.12 mm² Blau 100 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607087-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93265
EAN/GTIN:
     4040849932656
Suchbegriffe:
Cat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kat5
CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP 100 m

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.60 mm · Farbe: Blau · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 93265 · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Folienschirm,Rund,CCA-Leiter,flexibler Innenleiter · Kabel-Typ (Kategorisierung): Netzwerkkabel · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 2 x 0.12 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · RoHS-konform: Ja · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Typ (Hersteller-Typ): 93265

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,19*
€ 18,94*
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,73*
€ 19,60*
Lager 102
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 26,56*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 38,02*
€ 43,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2293* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 40 10
ab € 26,01*
Zubehör
C.K Tools
495033
ab € 15,49*
Zubehör
Conec
17-10001
ab € 4,21*
Zubehör
LogiLink
MP0002
ab € 0,331*
Zubehör
LogiLink
MP0003
ab € 0,3345*
Zubehör
LogiLink
MP0011
ab € 0,138*
Zubehör
LogiLink
MP0012
ab € 0,139*
Zubehör
LogiLink
MP0013
ab € 0,14*
Zubehör
LogiLink
MP0014
ab € 0,138*
Zubehör
LogiLink
MP0015
ab € 0,139*
Zubehör
LogiLink
MP0016
ab € 0,14*
Zubehör
CommScope
6-569550-3
ab € 1,25*
Zubehör
Conec
391J00039X
ab € 1,04*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(04)
ab € 2,62*
Zubehör
Lapp Kabel
21700605
ab € 9,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.