Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standarddiode DSEI12-12A TO-220-2 1200 V 11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160705-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI12-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 12 A · Durchlassspannung U(F): 2.6 V · Durchlassstrom I(F): 11 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 70 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI12-12A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-2
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEI12-12A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
11 A
Durchlassspannung U(F):
2.6 V
Durchlassspannung Referenz:
12 A
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
70 ns
Sperrspannung U(R):
1200 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, Universaldiode, gleichrichter ixys, IXYS, DSEI12-12A, fred schnelle diode
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,31*
1
€ 5,95*
ab € 0,607*
€ 2,34*
3
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,44*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 2,77*
1
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,35*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0203*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0227*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0399*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,026*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0238*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 212 SA-CB
ab € 0,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,482*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-75-SA
ab € 2,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-100-SA
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.