Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI12-06A TO-220-2 600 V 14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-160704-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI12-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 16 A · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 14 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI12-06A

Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Universaldiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, gleichrichter 600v, IXYS, DSEI12-06A, fred schnelle diode
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,74*
5
€ 5,95*
ab € 0,701*
€ 1,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,14*
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,35*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0211*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0218*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0378*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0266*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0229*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0142*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,58*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,277*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.