Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay 91888 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607027-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91888
EAN/GTIN:
     4040849918889
Suchbegriffe:
Cat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kat7
CAT 7A Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF) 100 m

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Farbe: Orange · Frequenz (max.): 1000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 91888 · Inhalt: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Folienschirm,Geflechtschirm,Halogenfrei,Rund,doppelt geschirmt,starrer Innenleiter · Kabel-Typ (Kategorisierung): Netzwerkkabel · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 2 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Typ (Hersteller-Typ): 91888

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 61,47*
€ 66,52*
€ 4,00*
ab € 59,89*
€ 69,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 97,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,9272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ideal Industries
R158000
ab € 112,32*
Sonstiges
Ideal Industries
R158002
ab € 190,01*
Sonstiges
Ideal Industries
R158003
ab € 310,61*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30161
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.