Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DNA30E2200PA TO-220-2 2200 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 2,2kV; 30A; Verpackung: Tube; TO220-2
Diode: Gleichrichter; THT; 2,2kV; 30A; Verpackung: Tube; TO220-2
Artikel-Nr.:
     102-160701-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DNA30E2200PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 1.26 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 2200 V · Sperrstrom I(r): 40 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 2200 V · Typ (Hersteller-Typ): DNA30E2200PA

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, DNA30E2200PA
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 2,97*
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,04*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,03*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,58*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,76*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,52*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK125 84SA
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.