Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSI45-16AR ISOPLUS247 1600 V 48 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160699-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI45-16AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 40 A · Durchlassspannung U(F): 1.18 V · Durchlassstrom I(F): 48 A · Gehäuseart (Halbleiter): ISOPLUS247 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 3 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): DSI45-16AR

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
ISOPLUS247
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSI45-16AR
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
48 A
Durchlassspannung U(F):
1.18 V
Durchlassspannung Referenz:
40 A
Sperrstrom I(r):
3 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrspannung U(R):
1600 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1600 v, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, IXYS, DSI45-16AR, gleichrichterdiode isoliert
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,58*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.