Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSI45-16A TO-247-2 1600 V 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160698-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI45-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 45 A · Durchlassspannung U(F): 1.28 V · Durchlassstrom I(F): 45 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): DSI45-16A

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, DSI45-16A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,05*
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,28*
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 5,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,98*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0813*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0766*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0735*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0932*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1037*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1261*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.