Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standarddiode DSP45-16A TO-3P-3 1600 V 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160693-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP45-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 45 A · Durchlassspannung U(F): 1.28 V · Durchlassstrom I(F): 45 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-3P-3 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): DSP45-16A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-3P-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSP45-16A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
45 A
Durchlassspannung U(F):
1.28 V
Durchlassspannung Referenz:
45 A
Sperrstrom I(r):
20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrspannung U(R):
1600 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, gleichrichterdiode 1600 v, gleichrichter ixys, IXYS, DSP45-16A, 192-506, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 3,94*
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 4,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 4,95*
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 7,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 104
ab € 0,0771*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0924*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0871*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0981*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0969*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1033*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1231*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.