Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax Flutset STPN 600 6000002160 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 10000 l/h 6.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606914-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     6000002160
EAN/GTIN:
     4027923003730
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Nowax Flutset STPN 600 6000002160 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 10000 l/h 6.5 m

Flutset STPN 600

Alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl
Korngröße bis Ø 20 mm
Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)

Einsatzgebiete:
Entwässerung und Trockenlegung überfluteter Keller. Entsorgen von Schmutzwasser im Haus. Entleeren von Behältern für Regen und Sickerwasser. Entleeren von Pumpenschächten. Entleerung von Schwimmbecken und Aushüben.


Hauptmerkmale:
Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
Serienmäßiger Rückflussverhinderer
Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
Mit Schwimmerschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flutset STPN 600 · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Einsatz-Dauer (ED): Dauerbetrieb · Eintauch-Tiefe: max. 5 m · Förderhöhe (max.): 6.5 m · Fördermenge (max.): 10000 l/h · Gewicht: 5.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 500 W · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 304 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker · Schutzart: IP68 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Kabel-Typ: H07RN-F · Korngröße (max.): 20 mm · Kondensator: 8,0 µF · Stromaufnahme: 2.2 A. · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Komplett steckerfertiges Flutset,Edelstahl-Tauchpumpe STPN 600,Trage-/Filterkorb mit verschließbarem Deckel,15 m C-Schlauch (Feuerwehrschlauch),STORZ C-Kupplung mit Rohrnippel,Rückschlagklappe (bei STPN 600).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 167 mm x 304 mm
Produktabmessung, Höhe:
304 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Förderdruck (max.):
0.65 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Schutzart:
IP68
Einsatz-Dauer (ED):
Dauerbetrieb
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Ausführung (allgemein):
Flutset STPN 600
Förderhöhe (max.):
6.5 m
Fördermenge (max.):
10000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
500 W
Eintauch-Tiefe:
max. 5 m
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
5.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 316,35*
€ 352,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 364,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 364,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 338,64*
€ 396,84*
€ 4,90*
ab € 377,18*
€ 420,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.