Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSP25-16A TO-3P-3 1600 V 28 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-160690-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP25-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
ixys diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +180 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 55 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 28 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-3P-3 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): DSP25-16A

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, IXYS, DSP25-16A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,71*
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,05*
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 6,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.