Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode UGE0221AY4 UGE 4800 V 10.2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160675-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     UGE0221AY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 4.8 V · Durchlassstrom I(F): 10.2 A · Gehäuseart (Halbleiter): UGE · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Gehäuse · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 4800 V · Sperrstrom I(r): 2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 4800 V · Typ (Hersteller-Typ): UGE0221AY4

Weitere Suchbegriffe: IXYS, UGE0221AY4, hochspannungsgleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,00*
ab € 64,23*
€ 93,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 96,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.