Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS MCO500-16io1 Thyristor (SCR) - Modul Y1-CU 1600 V 560 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160673-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO500-16io1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
IXYS MCO500-16io1 Thyristor (SCR) - Modul Y1-CU 1600 V 560 A

Thyristoren

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.01 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 560 A · Gehäuseart (Halbleiter): Y1-CU · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(T)(RMS): 880 A · I(TSM 50 Hz): 17000 A · I(TSM 60 Hz): 16000 A · I(d): 2 mA · Montageart: Gehäuse · Strom I(H): 300 mA · U(DRM): 1600 V · Zündspannung U(GT): 2 V · Zündstrom I(GT): 300 mA

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
Y1-CU
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
MCO500-16io1
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
560 A
Durchlassspannung U(F):
1.01 V
Zündstrom I(GT):
300 mA
Zündspannung U(GT):
2 V
Strom I(H):
300 mA
I(d):
2 mA
I(T)(RMS):
880 A
I(TSM 50 Hz):
17000 A
I(TSM 60 Hz):
16000 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: thyristor, IXYS, MCO500-16io1, thyristor-modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 252,39*
€ 5,90*
ab € 179,54*
€ 252,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 289,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.