Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 190 A MDD172-16N1 Y4-M6 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160665-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD172-16N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter ixys
Dioden-Modul

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 300 A · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 190 A · Gehäuseart (Halbleiter): Y4-M6 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 6.6 kA · I(FSM 60Hz): 7.29 kA · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Standardioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 10 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): MDD172-16N1

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar serielle Verbindung
Gehäuseart (Halbleiter):
Y4-M6
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
MDD172-16N1
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
190 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Durchlassspannung Referenz:
300 A
Sperrstrom I(r):
10 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
I(FSM 50Hz):
6.6 kA
I(FSM 60Hz):
7.29 kA
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: IXYS, MDD172-16N1, dioden/dioden-modul, MDD 172 - 16 N1
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,26*
€ 51,38*
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 51,40*
€ 5,90*
ab € 37,67*
€ 57,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,68*
€ 63,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.