Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standardioden-Array - Gleichrichter 95 A IXYS MDD56-16N1B TO-240AA Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-160662-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD56-16N1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
Dioden-Modul

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standardioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 200 A · Durchlassspannung U(F): 1.48 V · Durchlassstrom I(F): 95 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-240AA · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 1.40 kA · I(FSM 60Hz): 1.51 kA · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart (LOV): Gehäuse · Sperrstrom I(r): 15 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): MDD56-16N1B

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, IXYS, MDD56-16N1B, dioden/dioden-modul, MDD 56 - 16 N1B
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 28,22*
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 37,36*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,88*
€ 45,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG