Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gelid TP-GP01-A Wärmeleitpad 0.5 mm 12 W/mK (L x B) 80 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste 12 W/m·K
Artikel-Nr.:
     102-1606598-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-A
EAN/GTIN:
     4897025781191
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
Wärmeleitpad GP-Extreme

Wärmeleitfähigkeit: 12 W/mK

Der Wärmeleitpad GP-Extreme wurde entwickelt, um einen perfekten Thermalkontakt bei PCBs mit verschiedenen Höhen und unebenen Oberflächen bei Mikrokontroller, Memory-ICs, analoge ICs und anderen SMD-Komponente zu gewährleisten. Dank dem hohen Weichheitsgrad und die ultimative Wärmeleitfähigkeit füllt der GP-Extreme Wärmeleitpad Lücken exakt und bietet die beste Leistung in seiner Klasse. GP-Extreme ist nicht elektrisch leitend, nicht korrosiv, nicht aushärtend und nicht giftig. Der GP-Extreme garantiert eine einfache Applikation und mit einer Dimension von 80 × 40 mm passt er auch zu grossen PCB-Oberflächen von VGA Karten, Festplatten und andere dicht verpackten Objekte.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Typ: TP-GP01-A · Weitere technische Daten: Härte: 35 00 · Dichte: 2.8 g/cm³ · Wärme-Leitfähigkeit: 12 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitpad

Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, Gelid, TP-GP01-A, GP-Extreme, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,20*
€ 3,50*
ab € 9,81*
€ 12,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GELID Solutions
TC-GC-PRO-A
ab € 5,33*
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-B
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.