Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste 7 W/mK 7 g Gelid TC-GC-PRO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606597-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TC-GC-PRO-A
EAN/GTIN:
     4897025781221
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste TC-GC-PRO-A

Wärmeleitfähigkeit: 7 W/mK

Die GC-Pro besteht aus feinstem Wärmeleitmaterial und besitzt eine hervoragende Eigenschaft. Dank der ultrafeinen Molekülstruktur in der Nanogrösse füllt die GC-Pro Lücken viel effektiver als konventionelles Material und bietet gleichzeitig eine verbesserte Hitzetransferleistung mit konsistentem Kontakt. Die speziell für professionelle Anwender entwickelte GC-Pro Paste gewährt beste Leistung für die Anwendung bei CPU, VGA oder Chipset-Kühlkörper. Die GC-Pro ist nicht elektrisch leitend, nicht korrosiv, härtet nicht aus, entflammt nicht und ist nicht giftig.

Technische Daten:
Inhalt: 7 g · Typ: TC-GC-PRO-A · Wärme-Leitfähigkeit: 7 W/mK · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Wärmeleitpaste

Lieferumfang:
GELID Spachtel

Weitere Suchbegriffe: Gelid, TC-GC-PRO-A, GC-Pro, Leitpaste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 10,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
1 Stück enthält 7 Gramm (ab € 1,16* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GELID Solutions
CC-ANTARCTICA-01-A
ab € 43,05*
Zubehör
GELID Solutions
TC-GC-02-A
ab € 11,18*
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-B
ab € 6,76*
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-A
ab € 5,24*
Zubehör
GELID Solutions
CC-POLAR-01
ab € 12,97*
Zubehör
GELID Solutions
GC-VGA02-01
ab € 29,74*
Zubehör
GELID Solutions
CC-SIBERIAN-01
ab € 5,68*
Zubehör
GELID Solutions
CC-SSILENCE-IPLUS
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG