Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Goobay HDMI Anschlusskabel 2.00 m 38517 High Speed-HDMI mit Ethernet, vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606534-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38517
EAN/GTIN:
     4040849385179
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Video Converter
Video Konverter
goobay High Speed HDMI Kabel Ethernet 2.00 m - Kabel - Audio/Multimedia

HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
HDCP 2.2 konform
Unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
Vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis

Perfekter Anschluss
Goobay HDMI Anschlusskabel Serie 2.0 HDMI Kabel für 3D und 4K@50/60Hz (2160p). Kompatibel mit ARC, 21:9 Cinemascope, 4K 3D, HEC, HDR, HDCP 2.2 und Audio bis 1536kHz
Zum Verbinden mit Ihrem HDTV, Ultra-HD-(4K) -TV, Monitor, Projektor, Computer, DVD-Player, Heimkino, Receiver, Spielekonsolen (PS3, PS4, Xbox, Nintendo) oder einem anderen HDMI-fähigen Gerät
Vergoldete Kontakte der HDMI Stecker sorgen für minimale Übertragungswiderstände und perfekten Datentransfer

Unsichtbar
Extra unauffälliges Design für eine nahezu unsichtbare Installation. Durch schwarze Stecker und ein schwarzes Kabel ist das Goobay HDMI Anschlusskabel hinter den Geräten kaum wahrnehmbar

Ausstattung:
Goobay Serie 2.0 HDMI Kabel für 3D und Ultra HD bis 4K@60Hz (2160p)
Für moderne HDTV, Ultra-HD-(4K) TV Geräte wie Monitor, Projektor
Zum Anschluss von Computer, DVD-Player, Heimkino, Spielekonsole (Xbox, PS4)
4K Ultra High Speed HDMI Kabel mit einer maximalen Bandbreite von 18 Gbit/s
Unterstützt ARC, 21:9 Cinemascope, 4K 3D, HEC, HDR, HDCP 2.2 und Audio bis 1536kHz

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: High Speed-HDMI mit Ethernet,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Goobay
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
High Speed-HDMI mit Ethernet | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel sonstige, goobay videokonverter, Goobay, 38517, High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,93*
€ 3,91*
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 3,93*
2 Tage
29
€ 4,45*
ab € 3,48*
€ 4,63*
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 5,67*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.