Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GoXtreme Live 360° 360 Grad Panorama-Kamera Schwarz/Silber 360°, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1606282-BP
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     20140
EAN/GTIN:
     4260041685543
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Camcorder
GoXtreme 360° Live Stream Kamera

Selfie-Stick inklusive
Panorama Funktion

Avantgarde und Style
Stell Dir vor, Du bist bei einem Konzert. Du hältst die Kamera nicht nur auf die Bühne, sondern
fängst das „große Ganze“ ein: Das feiernde Publikum hinter Dir, das Konfetti, das von der Decke
fällt, die Pyrotechnik neben den Boxen – alles ist Teil des Ganzen!
Dank der zwei gegenüberliegenden Ultraweitwinkel-Objektiven entgeht der stilsicheren und
kompakten GoXtreme Live 360° nichts: Links, rechts, oben, unten, vor Dir und hinter Dir – Du
verpasst nichts. Du verpasst nie den ausschlaggebenden Moment und kannst dich voll und ganz auf
das Event konzentrieren, während Du die Aufnahme einfach der Live360° überlässt.
Mit ihrem 360° Blickwinkel fängt sie alles ein, was um Dich herum passiert und ersetzt dabei ein
komplettes Kamerateam. Ihre 360° Aufnahmen gehen weit über dein eigenes Sichtfeld hinaus und
ermöglichen Dir später alle Perspektiven.

Direkt live, direkt vor Ort, direkt in 360°
Spare Dir den Umweg über den Computer und übertrage die Aufnahmen über die App zu Facebook
oder YouTube. Per Live-Streaming bringst Du deine Freunde direkt zu Dir, direkt an den Ort des
Geschehens, an dem sie das Event gemeinsam mit Dir live und in 360° erleben können.

Ausstattung:
360°-Kamera für Live-Stream-Übertragung · Inklusive Selfie Stick und Standhalterung mit drehbarem Kugelkopf · Video-Auflösung: 2592x1296p 30fps · Sensor: 2x 2MP · 3 Wiedergabe-Modi: 360° Vollbild-Panorama, Little Planet-Kugelansicht , Virtual Reality-Modus
(benötigt VR-Brille – nicht im Lieferumfang) · Kostenlose App für Android (erhältlich bei Google Play und im AppStore) · Direkter 360°-Video-Upload auf YouTube und Facebook sowie YouTube-Live-Stream · Zwei Weitwinkel-Objektive, je 210° Bildwinkel ·Anschluss: Micro-USB · Stromversorgung über den eingebauten 1300mAh Li-Ionen-Akku · Maße: 137 x 50 x 11 mm

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 2048 x 1024 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 2592 x 1296 px · Farbe: Schwarz/Silber · Kamera-Besonderheiten: 360°,WiFi · Produkt-Art: 360 Grad Panorama-Kamera · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 137 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11 mm · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC

Lieferumfang:
Selfie-Stick
Stativ mit Kugelkopfaufnahme
Beutel
USB-Kabel
Handbuch

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Tiefe:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Display-Typ/Auflösung:
2592 x 1296 px
Kamera-Besonderheiten:
360° | WiFi
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Auflösung Video optisch:
2048 x 1024 Pixel
Produkt-Art:
360 Grad Panorama-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Videokameras, Camcorder Akku, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Videokameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 4260041685543, GoXtreme, 20140, Live 360°, Fotoapparat
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 110,12*
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 112,89*
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 112,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,42*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,60*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.