Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9134428 E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606263-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9134248
EAN/GTIN:
     9003399379895
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Docking Station
Dockingstation
E-Auto-Ladestation stationär
PCE 9134428 E-Bike-Akku Ladegerät

E-BIKE Ladestation Anif 3x SSD

3x Schutzkontaktsteckdosen (IP 44)
3x Leitungsschutzschalter 6 A 1polig

Kunststoff-Wandverteiler Modell ANIF4 IP 54 mit den Abmessungen H: 320 mm x B: 222 mm x T: 114 mm.
Der Wandverteiler verfügt über 10 Teilungen, einer M20 Verschraubung oben (Kabeldurchmesser: 10-14 mm PG16) grau und einer M20 Verschraubung mit Blindstopfen unten.
Zur Bestückung der E-Bike Ladestation stehen Ihnen 3 Schutzkontaktsteckdosen (230V/16A/IP 54)) in grau zur Verfügung. Diese werden durch 3 FI/LS-Schalter der Firma Eaton abgesichert (6A 1p+N 30 mA C TYP A).
Der Verteiler ist auf Vario-Connector Basis verdrahtet (5polig 10 qmm).

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A.

Lieferumfang:
E-Bike Ladestation,Inkl. Aufkleber,3x Schutzkontaktsteckdose,3x FI/LS von Eaton,M20 Verschraubung oben,M20 Verschraubung unten

Weitere Informationen:
Marke:
PCE
Schutzklasse:
IP54
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 292,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,97*
€ 292,37*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 261,97*
€ 314,68*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 397,07*
€ 463,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.