Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSS2x101-02A SOT-227B 200 V Array - Zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160620-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS2x101-02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 A · Durchlassspannung U(F): 940 mV · Durchlassstrom I(F): 100 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-227B · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 4 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Typ (Hersteller-Typ): DSS2x101-02A

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-227B
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSS2x101-02A
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
100 A
Durchlassspannung U(F):
940 mV
Durchlassspannung Referenz:
100 A
Sperrstrom I(r):
4 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrspannung U(R):
200 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diodenmodul ixys, diodenmodul, IXYS, DSS2x101-02A, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 22,44*
€ 5,90*
ab € 16,20*
€ 22,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 25,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.