Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSA30C200PB TO-220AB 200 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160614-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSA30C200PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 940 mV · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Typ (Hersteller-Typ): DSA30C200PB

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSA30C200PB
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
940 mV
Durchlassspannung Referenz:
15 A
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
200 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, IXYS, DSA30C200PB, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,58*
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,59*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,164*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0193*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0204*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0362*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0251*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0216*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 212 SA-CB
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 V
ab € 1,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,506*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.