Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DHG60I1200HA TO-247-3 1200 V 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 60A; Verpackung: Tube; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 60A; Verpackung: Tube; TO247-2
Artikel-Nr.:
     102-160613-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG60I1200HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
HIPERFRED DIODE DHG60I1200HA TO 247

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 60 A · Durchlassspannung U(F): 2.32 V · Durchlassstrom I(F): 60 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 125 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 200 ns · Typ (Hersteller-Typ): DHG60I1200HA

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, DHG60I1200HA, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 5,74*
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,08*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,12*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,47*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.