Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DHG10I1800PA TO-220-2 1800 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160611-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG10I1800PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
HIPERFRED DIODE DHG10I1800PA TO 220

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 2.23 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 1800 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1800 V · Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns · Typ (Hersteller-Typ): DHG10I1800PA

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-2
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DHG10I1800PA
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
10 A
Durchlassspannung U(F):
2.23 V
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1800 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
300 ns
Sperrspannung U(R):
1800 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, DHG10I1800PA, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 1,88*
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0217*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0222*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,04*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0274*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0234*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 212 SA-CB
ab € 0,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,494*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-75-SA
ab € 2,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK68-100-SA
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.