Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode IXYS DSEP30-12A TO-247-2 1200 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-160608-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP30-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
HIPERFRED DIODE DSEP30-12A TO 247 AD

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 2.74 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): HiPerFRED · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 40 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEP30-12A

Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Universaldiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, DSEP30-12A, Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 2,70*
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 2,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 2,97*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,94*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0324*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0584*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1095*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,45*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/5
ab € 0,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG