Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IXYS Standarddiode DSEP15-06A TO-220-2 600 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160606-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP15-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
HIPERFRED DIODE DSEP15-06A TO 220 AC

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 2.04 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Serie (Halbleiter): HiPerFRED · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEP15-06A

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
1c. Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-2
Serie (Halbleiter):
HiPerFRED
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEP15-06A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
2.04 V
Durchlassspannung Referenz:
15 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Sperrspannung U(R):
600 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, gleichrichter ixys, gleichrichter 600v, IXYS, DSEP15-06A, 761-4057
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,34*
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,74*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,33*
1
€ 5,95*
ab € 0,758*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8810
ab € 0,164*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,35*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0192*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0204*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0363*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0251*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0215*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 212 SA-CB
ab € 0,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 V
ab € 1,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,506*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.