Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605941-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605941
EAN/GTIN:
     4016139332659
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 12 V DC/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe: Rot · Frontplatten-Stärke: 6 mm · Gehäusefarbe: Edelstahl · Kopf-Durchmesser: 7 mm · Kopf-Höhe: 3.5 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Lichtstärke I(V): 80 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V DC/AC
Frontplatten-Stärke:
6 mm
Kopf-Durchmesser:
7 mm
Kopf-Höhe:
3.5 mm
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, 1605941, TC-92106c1, N/A, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 4,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 4,96*
€ 3,50*
ab € 7,26*
€ 8,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.