Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SUMER1/4 W3905 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 390 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605863-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1605863
EAN/GTIN:
     4016139332628
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

Inhalt: 390 Teile

In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) optimal an den Bedarf des Hobby-Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Inhalt: 390 St. · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): TC-SUMER1/4 W3905 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand Sortiment

Lieferumfang:
390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1605863, TC-SUMER1/4 W3905, Widerstandset, Widerstand-Set
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 15,67*
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 16,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
1 Paket enthält 390 Stück (ab € 0,03316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 2,64*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.