Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Semikron SKN26/16 E8 1600 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-160554-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     02149120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
semikron diode
diode
Hochleistungs-Silizium-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +180 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 60 A · Durchlassspannung U(F): 1.55 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): E8 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · Montageart: Gehäuse · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 4 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): SKN26/16

Hinweis:
Gehäuse = Anode
Weitere Suchbegriffe: Semikron, 02149120, SKN26/16, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,26*
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 6,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 933,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG