Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 1500 Bi Color Round LED Videoleuchte Anzahl LEDs=480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605354-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21420
EAN/GTIN:
     4056929214208
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte walimex
Walimex Pro Soft LED 1500 Bi Color Round

Lichtstärke Tageslicht 0,5 m: 3540 Lux
max.

Die Flächenleuchten der walimex pro Soft LED Serie bieten neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese Flächenleuchte überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie kompletter Ausstattung inkl. V-Mount Akku Aufnahme und DMX Steuerungsbuchsen.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LEDs im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Das Modell walimex pro Soft LED 1500 Bi Color Round bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile der Soft LED-Technologie jetzt mit einer enormen Leistungsstärke auch für professionelle Anwendungen zu nutzen. TLCI und CRI Werte von mind. 95 und eine sehr weiche Lichtcharakteristik werden hier verbunden mit der Leistungsfähigkeit einer 120 Watt starken Flächenleuchte.

Die walimex pro Soft LED Flächenleuchten Serie ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie People-, Portrait-, Baby- und Hochzeitsfotografie sowie auch Interviews und Videoaufnahmen aller Art.

Ausstattung:
Professionelle Soft LED Flächen- und Beautyleuchte mit 80 cm Durchmesser, im hochwertigen Metallgehäuse · Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 - 5.600 Kelvin, 480 Hochleistungs-SMD LEDs, 120 Watt Leistung · Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht · Ideal für Baby- People-, Portrait- und Hochzeitsfotografie · Sehr leistungsfähige und große, runde Ausführung · Extrem hohe Lichtqualität, CRI und TLCI Werte von min. 95, flickerfrei · Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung · 2x DMX Controller Anschlussbuchsen und 2x V-Mount Akku Aufnahme

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 480 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 9230 g · Lichtleistung: 3540 lx · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 800 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Soft LED 1500 Bi Color Round Flächenleuchte
1x 145 Watt Netzteil mit 5 m Anschlusskabel
1x Netzteil Halterahmen für V-Mount Akkuhalterung
1x Kugelkopf Metallhalterung
2x Klettverschlüsse
1x Sicherungsseil aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
800 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
480
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Lichtleistung:
3540 lx
Gewicht:
9230 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4056929214208, Walimex Pro, 21420, 1500 Bi Color Round
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,04*
€ 977,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,23*
€ 931,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,23*
€ 887,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,73*
€ 859,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.