Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 1400 Bi Color Square LED Videoleuchte Anzahl LEDs=1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605353-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21419
EAN/GTIN:
     4056929214192
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro 1400 Bi Color Square

Leuchtstärke Tageslicht 0,5 m: 9940 Lux
max Farbtemperatur: 5600 K

Die Flächenleuchten der walimex pro Soft LED Serie bieten neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese Flächenleuchte überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie kompletter Ausstattung inkl. V-Mount Akku Aufnahme und DMX Steuerungsbuchsen.

Durch das spezielle Leuchtendesign erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Das Modell walimex pro Soft LED 1400 Bi Color Square bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile der Soft LED Technologie jetzt mit einer enormen Leistungsstärke auch für professionelle Anwendungen zu nutzen. TLCI und CRI Werte von mind. 96 und eine sehr weiche Lichtcharakteristik werden hier verbunden mit der Leistungsfähigkeit einer 100 Watt starken Flächenleuchte.

Die walimex pro Soft LED Flächenleuchten Serie ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie People-, Portrait-, Baby- und Hochzeitsfotografie sowie auch Interviews und Videoaufnahmen aller Art.

Ausstattung:
Professionelle Soft LED Flächenleuchte für hochwertige Foto- und Videoproduktionen · Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 - 5.600 Kelvin, 1200 Hochleistungs-LEDs, 100 Watt Leistung · Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht · Ideal für Filmaufnahmen, People-, Portrait- Baby- und Hochzeitsfotografie sowie Interviews · Sehr leistungsfähige und große, rechteckige Ausführung mit 4 Lichtklappen · Extrem hohe Lichtqualität, CRI und TLCI Werte von mind. 96, flickerfrei · Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung · 2x DMX Controller Anschlussbuchsen und 1x V-Mount Akku Aufnahme

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 1200 · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 4900 g · Lichtleistung: 9940 lx · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Soft LED 1400 Bi Color Square Flächenleuchte
1x 145 Watt Netzteil mit 5 m Anschlusskabel
1x Netzteil Halterahmen für V-Mount Akkuhalterung
1x U-Halterung aus Metall
2x Klettverschlüsse
1x Sicherungsseil aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 95 x 335 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
1200
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Lichtleistung:
9940 lx
Gewicht:
4900 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 4056929214192, Walimex Pro, 21419, 1400 Bi Color Square
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,47*
€ 714,58*
3 Tage
1
€ 4,49*
ab € 708,47*
€ 714,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 738,01*
€ 744,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,86*
€ 886,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,01*
€ 878,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.