Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 6765 Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605351-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6765
EAN/GTIN:
     4001072067652
Suchbegriffe:
Kameragurt
Kamera-Tragegurt Ebony 25

Hochstrapazierfähiger, gewebter Tragegurt mit Echt-Leder-Applikationen. Für spiegellose Systemkameras und DSLRs mit zwei Rundösen oder Flachösen

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 1100 mm · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1100 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1100 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Länge (max.):
1100 mm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: 4001072067652, Kaiser Fototechnik, 6765, Tragegurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 16,74*
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 17,93*
€ 3,50*
ab € 16,99*
€ 20,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 23,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 27,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.