Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Kameragurtsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605349-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6744
EAN/GTIN:
     4001072067447
Suchbegriffe:
4001072067447
Kaiser Fototechnik
6744
N/A
Kaiser Fototechnik Umhängekordel

Für kompakte Digitalkameras mit nur einer Befestigungsöse und Action-Cams. Auch geeignet für leichte elektronische Geräte wie USB-Stick, Taschenlampe etc.
Weiches, elastisches Textilgewebe.
Inklusive verstellbarem Stopper.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Länge (max.): 470 mm · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kameragurtsystem

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Länge (max.):
470 mm
Produkt-Art:
Kameragurtsystem
Weitere Suchbegriffe: Tragegurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,23*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 7,27*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 8,71*
€ 3,50*
ab € 8,12*
€ 10,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 7,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.