Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona elementsPro Sling Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605335-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20588
EAN/GTIN:
     4250234505888
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Mantona elementsPro Sling schwarz

Zubehörtasche + Kameratasche in einem
Befestigung für kleines Stativ

Hoher Tragekomfort und individuelle Inneneinteilung
Der mantona ElementsPro Sling Rucksack lässt sich bequem über eine Schulter tragen und ist kompakt und leicht für eine kleine DSLR Ausrüstung oder für eine größere Systemkameraausrüstung nutzbar. Man kann seitlich oder von vorne auf das Kamerafach zugreifen und man kann sogar ein kleines Reisestativ seitlich befestigen. Die abnehmbare Regenhülle sowie der Bauchgurt bieten optimalen Schutz und Halt. Die bequeme Polsterung bietet auch bei längeren Trekkingtouren viel Komfort. Der individuell einteilbarer Innenraum mit verschiedenen Trennern macht es möglich, die Ausrüstung sicher zu verstauen.

Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Obwohl der Rucksack in den Abmessungen klein gehalten ist, bietet er doch genug Raum für weiteres Zubehör egal ob Filter, SD-Karten oder ein Tablet bis max. 10 Zoll. Der obere Bereich kann auch für persönliche Gegenstände genutzt werden. Der komplette Innenraum lässt sich durch den Reißverschluss verbinden und die Kameraeinteilung kann komplett entnommen werden. Somit kann man auch den Rucksack ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Shoppingtouren verwenden.

Ausstattung:
Outdoor Kamerarucksack mit Sling-Tragesystem über eine Schulter · geeignet für eine kleine DSLR Ausrüstung oder eine Systemkamera inkl. 2 Objektive, Netzteil und weiteres Zubehör · weitere Zubehörfächer für Tablet (bis 10 Zoll), Trinkflasche, Filter, SD-Karten etc. · Befestigung für ein kleines Stativ

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Rucksack · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,08*
€ 55,66*
€ 4,00*
ab € 59,35*
€ 66,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 67,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 73,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.