Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Outdoor Rucksack Innenmaß (B x H x T)=160 x 260 x 460 mm Regenschutz, Tabletfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605332-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20756
EAN/GTIN:
     4250234507561
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Mantona Elements Outdoor Rucksack

Beckengurt mit Handytasche
hoher Tragekomfort

Trekking-Rucksack und Kameratasche in einem:
Der multifunktionale Elements Oudoor Rucksack vereint Trekking-Rucksack, Foto-Rucksack und Kameratasche in nur einem Produkt. Dabei ist die Kameratasche über ein seitliches Fach im Rucksack so integriert, dass jederzeit ein schneller Zugriff auf die Kamera gewährleistet ist. Die Tasche bietet Platz für eine kleine DSLR oder Systemkamera mit zwei Objektiven und ist im Inneren weich gepolstert. Kleineres Zubehör wie Speicherkarten oder Filter können im Reißverschlussfach untergebracht werden. Die Tasche verfügt über zwei Schlaufen, so dass Fotografen sie z.B. am Gürtel – unabhängig vom Rucksack – tragen können.

Ausstattung:
2 in 1: Outdoor-Rucksack und Kameratasche · Kameratasche mit Platz für kleine DSLR / Systemkamera, zwei Objektive und Kleinzubehör · Schneller, seitlicher Zugriff auf Kamera · Variabel verstellbare Gurte sowie gut gepolsterte Rückenfläche und Trageriemen für höchsten Tragekomfort · Mit Tasche für Trinkblase, Tablet, etc. und vielen weiteren Zusatzfächern · Aus extrem leichtem Nylon

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 1200 g · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 260 mm · Innenmaß Tiefe: 460 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz,Tabletfach · Kamerataschen-Typ (Kategorisierung): Rucksack · Material: Nylon · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm

Lieferumfang:
1x Elements Outdoor Rucksack inkl. Regenschutzhülle, 1x Elements Outdoor Kameratasche mit Tragegurt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
1c. Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
460 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz | Tabletfach
Material:
Nylon
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 105,95*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 114,28*
€ 4,90*
ab € 105,62*
€ 114,54*
€ 3,50*
ab € 109,62*
€ 119,18*
€ 4,49*
ab € 113,69*
€ 123,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 114,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.