Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 2400 Bi Color Flat LED Videoleuchte Anzahl LEDs=2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605325-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21421
EAN/GTIN:
     4056929214215
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte walimex
walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat

2400 LEDs
max. Farbtemperatur: 5600 K

walimex pro Soft LED Flächenleuchten - Höchste Qualität und hohe Leuchtstärke für professionelle Foto- und Videoaufnahmen
Flächenleuchten der walimex pro Soft LED Serie bieten neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese Flächenleuchte überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie kompletter Ausstattung inkl. V-Mount Akku Aufnahme und DMX Steuerungsbuchsen.

Durch das spezielle Leuchtendesign erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Das Modell walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile der Soft LED-Technologie jetzt mit einer enormen Leistungsstärke auch für professionelle Anwendungen zu nutzen. TLCI und CRI Werte von mind. 98 und eine sehr weiche Lichtcharakteristik werden hier verbunden mit der Leistungsfähigkeit einer extrem starken 200 Watt starken Flächenleuchte.

Die walimex pro Soft LED Flächenleuchten Serie ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Interviews und Videoaufnahmen aller Art sowie People-, Portrait- und Hochzeitsfotografie.

Herausragende Licht- und Produktqualität
Die walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat Flächenleuchte zeichnet sich durch allerhöchste Produktqualität und modernste Hochleistungsfeatures aus. Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich die Leuchtstärke bei diesen Leuchten nicht, wie bei herkömmlichen LEDs üblich. Die hier verwendeten Hochleistungs-LED´s sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED´s und überzeugen zusätzlich durch ihr Licht mit qualitativ extrem hohen Farbwiedergabewerten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe und extrem hohen Werten beim Farbwiedergabeindex CRI und TLCI von mindestens 98 ist diese LED Leuchte hervorragend geeignet für professionelle Fotografen und Videoproduzenten mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Sehr hohe Leuchtstärke auch für anspruchsvolle Anwendungen
Die walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat Flächenleuchte ist eine echte Profi Flächenleuchte für den Einsatz im Studio. Die Abmessungen von 105 x 33,5 x 13,3 cm sind für die gebotene Leistung kompakt und ermöglichen somit auch den Einsatz von mehreren Leuchten für extreme Ansprüche bezüglich Lichtstärke und gleichmäßiger Ausleuchtung. Die 4 Lichtklappen können per Spezialclips entfernt werden und erleichtern die Lichtsetzung. Der sehr breite Abstrahlwinkel von 120° sorgt zusätzlich für eine gleichmäßige Ausleuchtung Ihres Motives. Das Licht ist flickerfrei bis 15.000 fps und somit ideal auch für Videoaufnahmen. Mit Leuchtstärken von 18.000 Lux/0,5 m, 4.550 Lux/1 m und 1.320 Lux/2 m bietet diese Flächenleuchte trotz des breiten Abstrahlwinkels extreme Leistungsreserven auch für professionelle Fotoshootings.

Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand Die walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Leuchtstärke, die Farbtemperatur sowie den gewählten Steuerungskanal anzeigt und sich bequem mittels Touchscreen Display und Bedienknöpfen einstellen lässt. Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich bei dieser Bi Color Ausführung von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen.

Durch die enthaltenen DMX Steuerungsbuchsen lässt sich die Leuchte bei Bedarf professionell und einfach fernsteuern und in ein entsprechendes Netzwerk einbinden.

Professionelle Halterung inklusive
Die walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat Leuchte kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Metallhalterung mit 5/8 Zoll Spigot Zapfenhalterung auf nahezu jedem ausreichend dimensionierten Lampenstativ oder auch hängend montiert werden. Die besonders hochwertige und solide Halterung mit Kugelkopf ermöglicht eine stufenlose Winkeleinstellung der Lampe in alle Richtungen. Das Licht kann somit vielseitig und schnell ausgerichtet werden und die Leuchte es ist sowohl im Hoch- wie auch im Querformat einsetzbar.

Vollwertige Ausstattung ab Werk
Diese Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung. Die walimex pro Soft LED 2400 Bi Color Flat Flächenleuchte kann per Netzteil oder mit zwei V-Mount / Anton Bauer Akkus betrieben werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein internes Netzteil mit 5 m Anschlusskabel für den Netzbetrieb, ein Sicherungsseil aus Edelstahl, ein DMX Anschlusskabel sowie eine detaillierte, deutsche Anleitung.

Ausstattung:
Professionelle Soft LED Flächenleuchte für hochwertige Foto- und Videoproduktionen · Bi Color Version, Farbtemperatur 3.200 bis 5.600 Kelvin, 2.400 Hochleistungs-LEDs, 200 Watt Leistung · Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht · Ideal für Filmaufnahmen, People-, Portrait- Baby- und Hochzeitsfotografie sowie Interviews · Sehr leistungsfähige und große, rechteckige Ausführung mit 4 Lichtklappen · Extrem hohe Lichtqualität, CRI und TLCI Werte von mind. 98, flickerfrei · Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung · 2x DMX Controller Anschlussbuchsen und 2x V-Mount Akku Aufnahme

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 2400 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 10500 g · Lichtleistung: 18000 lx · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Länge: 1050 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Länge:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
2400
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Lichtleistung:
18000 lx
Gewicht:
10500 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4056929214215, Walimex Pro, 21421, 2400 Bi Color Flat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.152,22*
€ 1.267,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.095,71*
€ 1.267,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,53*
€ 1.470,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,05*
€ 1.371,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,97*
€ 1.302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,71*
€ 1.271,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.