Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 1200 Bi Color Flat LED Videoleuchte Anzahl LEDs=400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1605324-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21418
EAN/GTIN:
     4056929214185
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte walimex
Walimex Pro 1200 Bi Color Flat

max. Lichttemperatur 5600 K
100 W Lichtleistung

Die Flächenleuchten der walimex pro Soft LED Serie bieten neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese Flächenleuchte überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie kompletter Ausstattung inkl. V-Mount Akku Aufnahme und DMX Steuerungsbuchsen.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LEDs im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Das Modell walimex pro Soft LED 1200 Bi Color Flat bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vorteile der Soft LED-Technologie jetzt mit einer enormen Leistungsstärke auch für professionelle Anwendungen zu nutzen. TLCI und CRI Werte von mind. 95 und eine sehr weiche Lichtcharakteristik werden hier verbunden mit der Leistungsfähigkeit einer 100 Watt starken Flächenleuchte.

Die walimex pro Soft LED Flächenleuchten Serie ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie People-, Portrait-, Baby- und Hochzeitsfotografie sowie Interviews und Videoaufnahmen aller Art.

Ausstattung:
Professionelle Soft LED Flächenleuchte für hochwertige Foto- und Videoproduktionen · Bi Color Version, Farbtemperatur 3200-5600 Kelvin, 400 SMD-Hochleistungs-LEDs, 100 Watt Leistung · Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht · Ideal für Filmaufnahmen, People-, Portrait- Baby- und Hochzeitsfotografie sowie Interviews · Sehr leistungsfähige und sehr große, längliche Ausführung mit 2 Lichtklappen · Extrem hohe Lichtqualität, CRI und TLCI Werte von mind. 95, flickerfrei · Beleuchtetes LCD-Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung · 2x DMX Controller Anschlussbuchsen und 1x V-Mount Akku Aufnahme

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 400 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 7300 g · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 1260 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Soft LED 1200 Bi Color Flat Flächenleuchte
1x 145 Watt Netzteil mit 5 m Anschlusskabel
1x Kugelkopf Metallhalterung
2x Klettverschlüsse
1x Sicherungsseil aus Edelstahl
1x Transport- und Aufbewahrungstrolley

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
1260 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl LEDs:
400
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Gewicht:
7300 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4056929214185, Walimex Pro, 21418, 1200 Bi Color Flat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,00*
€ 742,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,47*
€ 731,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,90*
€ 708,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.