Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Semikron SM2000 DO-213AB 2000 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-160494-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     03896625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd-diode semikron
smd-diode
SMD-Diode SEMIKRON® Typ SM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AB · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 2000 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 2000 V · Typ (Hersteller-Typ): SM2000

Weitere Suchbegriffe: Semikron, 03896625, SM2000, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0496*
€ 0,0686*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0858*
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0858*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 939,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG