Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor 1 St. 0636 0016 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 23 x 10 x 8.3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604912-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     0636 0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Digitaler Feuchte- /Temperaturfühler HYT131

Kalibriert und temperaturkompensiert
Kompensierter Linearitätsfehler und Temperaturdrift

Eingebettet in ein handliches RJ12-Gehäuse bietet der Fühler mittels "Plug and Play"-Methode die perfekte Einstiegslösung für Neueinstieger in der Messtechnik. Die im Sensor integrierte Signalverarbeitung bereitet die Messwerte komplett auf und liefert die Messergebnisse über die I2C-kompatible Schnittstelle als digitalen Wert. Der Fühler ist präzise kalibriert und ohne Abgleich voll austauschbar. Sowohl der Linearitätsfehler als auch der Temperaturdrift werden mittels Programmierung korrigiert um genaueste Messergebnisse zu schaffen. Der Fühler wird im ESD-Schutzbeutel geliefert. Er ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit und an die Hytelog Multisensor Applikation (optional erhältlich) anschließbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ12 · Ansprechzeit: 7 s · Ausgänge (Sensoren): I2C,Digital · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Hysterese: 2 % rF · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0 - 100 % rF · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit: 3 % rF · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte- und Temperatur-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): 0636 0016

Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchte temperatur sensor, B+B Thermo-Technik, 0636 0016, feuchtesensor, feuchte sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 57,71*
€ 4,00*
ab € 34,88*
€ 59,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.