Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel Schwarz B+B Thermo-Technik 0409 3004 Passend für Sensoren: B+B Thermo-Technik 0626 0110-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604910-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     0409 3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B+B Thermo-Technik
0409 3004
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Anschlusskabel

Anschlussleitung für digitales Feuchte-/Temperaturmodul mit I2C-Interface (0626 0110-05).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ12,Kabeldose Serie 711 · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · Passend für Sensoren: B+B Thermo-Technik 0626 0110-05 · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): 0409 3004

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 69,50*
€ 4,00*
ab € 52,77*
€ 71,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.