Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

cablefix 3210 Kabelkanal Stoß-Stellenverbindung 10 St. Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604639-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     3210
EAN/GTIN:
     8414419321045
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Verbindung 7 mm braun

Verbindungen zu Kabelkanal cablefix / Inhalt: 10 Stück / Farbe: braun / Masse: 7mm / Zusatzfunktion: assortiert

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Farbe: Braun · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Stoß-Stellenverbindung · Produkt-Art: Kabelkanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Braun
1c. Marke:
cablefix
Kabelkanal-Komponente:
Stoß-Stellenverbindung
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal braun, cablefix kabelkanal, 8414419321045, cablefix, 3210, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4268
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,45*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,45*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,90*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,19*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,31*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,80*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.