Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

cablefix 2201 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 8 x 7 mm 4 St. Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604636-BP
Hersteller:
     cablefix
Herst.-Nr.:
     2201
EAN/GTIN:
     8414419220133
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal 7 mm schwarz

Kabelkanal cablefix / Inhalt: 4 Stück / Masse: 8 x 7 x 1000mm / Farbe: schwarz / Zusatzfunktion: flexibel, selbstklebend

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kunststoff · Farbe: Schwarz · Inhalt: 4 St. · Lieferlänge: 1 m · Produkt-Art: Kabelkanal · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
cablefix
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Kunststoff
Lieferlänge:
1 m
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, kabelkanal 1m, 8414419220133, cablefix, 2201, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,5975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,90*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,35*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,24*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,74*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,09*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,23*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,68*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.