Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1604512-MU Herst.-Nr.: DA-70841 EAN/GTIN: 4016032390718 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz; schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. Produktvorteile: - 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x HDMI Anschluss - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Integrierter Treiber – Einfache Installation
Der USB-A 3.2 Gen 1 zu HDMI Adapter bietet eine Full HD Auflösung bis zu 1080p und unterstützt Dual Display für das Erweitern oder Spiegeln des Bildschirms. Monitore können ohne Neustart des Systems hinzugefügt oder entfernt werden. Bis zu zwei Grafikadapter lassen sich gleichzeitig nutzen, und der Adapter ermöglicht eine automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus. Der integrierte Treiber sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Installation, ideal für effizientes Arbeiten und flexible Setups. Technische Daten: - Anschlüsse:
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - Anschluss Host
- 1x HDMI - Max. Auflösung 1920 x 1080p
- Abmessungen: 4.5 x 4.5 x 1.5 cm
- Gewicht: 33 g
- Produktfarbe: Schwarz
- Kabelfarbe: Schwarz
- Kabellänge: 15 cm
- Gehäuse: Plastik
- Stromverbrauch: Max. 900 mA
- Chipset Information: MS9132
- Betriebssystemkompatibilität: Ab Windows 7, ab macOS 10.8
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 19,77* | € 25,50* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,47* | € 28,67* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,28* | € 28,75* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,40* | € 28,83* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,66* | € 32,67* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|